GROTHE - Elektronik-Gong silber/grau f.Trafo 8-12V oder 230V, (Typ CROMA 231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43177
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459431778
Sonepar Artikelnummer
120189981
Hersteller Artikelnummer
G43177
Hersteller Typ
CROMA 231
Hersteller Artikel Nr.:
G43177
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
9.05
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


