Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Elektronik Gong, sw.Acryl Türe 17 Sounds, CROMA 231A ws/sw

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Elektronik Gong, sw.Acryl Türe 17 Sounds, CROMA 231A ws/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43197

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 86 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459431976

Sonepar Artikelnummer

120964064

Hersteller Artikelnummer

G43197

Hersteller Typ

CROMA 231A WS/SW

Hersteller Artikel Nr.:

G43197

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC

Lautstärke:

86 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.001 kg

Elektronik Gong, 17 Sounds, 230 V AC oder 8 - 12 V AC/DC, 2fache Rufunterscheidung, Triggerung 8 - 12 V AC/DC oder potentialfrei, Weiß/schwarz, 191 x 163 x 51 mm