GROTHE - Elektronik Gong, Türe sw Acryl für Batt. 4x1,5V, CROMA 50 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43153
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459431532
Sonepar Artikelnummer
120964049
Hersteller Artikelnummer
G43153
Hersteller Typ
CROMA 50 SW
Hersteller Artikel Nr.:
G43153
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


