GROTHE - Ersatz-Soffitte (Typ SOFFITTE 2130)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51016
Lampenleistung - 1.7 W
Lampenspannung - 17 V
Lichtstrom - 200 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459510169
Sonepar Artikelnummer
120013075
Hersteller Artikelnummer
G51016
Hersteller Typ
SOFFITTE 2130
Hersteller Artikel Nr.:
G51016
Lampenleistung:
1.7 W
Lampenspannung:
17 V
Lichtstrom:
200 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4500 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
960 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


