Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Ersatzplexiabdeckung zu LED-Namensschild Serie G98056

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Ersatzplexiabdeckung zu LED-Namensschild Serie G98056

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G98056 PLEXI

  • Form - rechteckig

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459989101

Sonepar Artikelnummer

120190029

Hersteller Artikelnummer

G98056 PLEXI

Hersteller Typ

LED PLEXI

Hersteller Artikel Nr.:

G98056 PLEXI

Form:

rechteckig

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

GROTHE Ersatzplexiabdeckung zu LED-Namensschild Serie G98056