Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Ersatztaster, brauner Rand (Typ KKO 2112 BR)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Ersatztaster, brauner Rand (Typ KKO 2112 BR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G51006

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459510060

Sonepar Artikelnummer

120040786

Hersteller Artikelnummer

G51006

Hersteller Typ

KKO 2112 BR

Hersteller Artikel Nr.:

G51006

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Drahtlos:

Nein

Einbautiefe:

17 mm

Länge:

21 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.001 kg

Flächentaster, ASA Luran S/braun, max.24V AC (1,5A)/24V=(1,0A), 19,5x68mm/Platte 2,5mm, 21 x 70 x 17 mm