Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 520 V2A AP ws 1 Ruftaste

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 520 V2A AP ws 1 Ruftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55520

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459555207

Sonepar Artikelnummer

121249575

Hersteller Artikelnummer

G55520

Hersteller Typ

G55520

Hersteller Artikel Nr.:

G55520

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365011

Etagenplatte mit folgenden Produkteigenschaften: Etagenplatte aus Edelstahl V2A für eine Wohneinheit, Aufputz Montage, inkl. AP-Rahmen (Farbe Weiß), LED-Namensschild (Farbe Weiß) mit einfachem Namensschildwechsel von vorne, Protact 150 VA Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung, Abmessungen (B x H x T): 120 x 60 x 18 (total 22) mm,