Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 521 V2A AP sw 1 Ruftaste

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 521 V2A AP sw 1 Ruftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55521

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459555214

Sonepar Artikelnummer

121249576

Hersteller Artikelnummer

G55521

Hersteller Typ

G55521

Hersteller Artikel Nr.:

G55521

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365011

Etagenplatte mit folgenden Produkteigenschaften: Etagenplatte aus Edelstahl V2A für eine Wohneinheit, Aufputz Montage, inkl. AP-Rahmen (Farbe schwarz), LED-Namensschild (Farbe Weiß) mit einfachem Namensschildwechsel von vorne, Protact 150 VA Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung, Abmessungen (B x H x T): 120 x 60 x 18 (total 22) mm,