Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 640 LED

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 640 LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55640

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459556402

Sonepar Artikelnummer

121249578

Hersteller Artikelnummer

G55640

Hersteller Typ

G55640

Hersteller Artikel Nr.:

G55640

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

ETA 640 LED - Etagenplatte 1 We: Material: V2A Edelstahl, LED Beleuchtung, Aufputzmontage, großes Namensschild, 120 x 80 x 22 mm,