Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 641 LED

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 641 LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55641

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459556419

Sonepar Artikelnummer

121249579

Hersteller Artikelnummer

G55641

Hersteller Typ

G55641

Hersteller Artikel Nr.:

G55641

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

ETA 641 LED - Etagenplatte 1 We: Material: Aluminium, LED Beleuchtung, Aufputzmontage, großes Namensschild, 120 x 80 x 22 mm,