Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 642 LED ws

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 642 LED ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55642

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459556426

Sonepar Artikelnummer

121249580

Hersteller Artikelnummer

G55642

Hersteller Typ

G55642

Hersteller Artikel Nr.:

G55642

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

ETA 642 LED ws - Etagenplatte 1 We: Material: Acryl, Weiß, LED Beleuchtung, Aufputzmontage, großes Namensschild, 120 x 80 x 22 mm,