Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 643 LED sw

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 643 LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55643

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459556433

Sonepar Artikelnummer

121249581

Hersteller Artikelnummer

G55643

Hersteller Typ

G55643

Hersteller Artikel Nr.:

G55643

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

ETA 643 LED sw - Etagenplatte 1 We: Material: Acryl, Schwarz, LED Beleuchtung, Aufputzmontage, großes Namensschild, 120 x 80 x 22 mm,