Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - ETA 651 LED sw

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - ETA 651 LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G55651

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459556518

Sonepar Artikelnummer

121249583

Hersteller Artikelnummer

G55651

Hersteller Typ

G55651

Hersteller Artikel Nr.:

G55651

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

ETA 650 LED sw - Etagenplatte 1 We: Material: Acryl, Schwarz, LED Beleuchtung, Aufputzmontage, großes Namensschild, Schaltleistung: 12 - 24 V AC/DC, 5 mA - 1,0 A, Spannungsversorgung: LED: 8 - 12 V AC/DC, 10 mA, Abmessungen (B x H x T): 80 x 60 x 20 mm,