Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - FOX BOX Kabelkasten, IP68 mit 5 Kabeleinführungen M25 x 1,5

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - FOX BOX Kabelkasten, IP68 mit 5 Kabeleinführungen M25 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G84063

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 20

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459840631

Sonepar Artikelnummer

120636296

Hersteller Artikelnummer

G84063

Hersteller Typ

84063

Hersteller Artikel Nr.:

G84063

Typ:

Durchgangsabzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

20

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6 .. 18 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

6 .. 18 mm

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Verteilerdose, mit 5 Kabeleinführungen M25 x 1,5, inkl. Klemmleiste, Innenbereich der Box ohne Gel, Schutzart IP68, Wand- oder Deckenbefestigung, flam, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 130 x 170 x 45 mm