GROTHE - FRED/4 Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 3 x 4 mm²,inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84007
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840075
Sonepar Artikelnummer
120636278
Hersteller Artikelnummer
G84007
Hersteller Typ
84007
Hersteller Artikel Nr.:
G84007
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 13 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


