GROTHE - FRED Y Mikroverbindungsmuffe, IP68, für 3 Kabel bis3x2,5mm² inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84006
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459840068
Sonepar Artikelnummer
120636277
Hersteller Artikelnummer
G84006
Hersteller Typ
84006
Hersteller Artikel Nr.:
G84006
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 13 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 13 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


