Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funk-Bewegungsmelder Mistral BM03.0. Reichw. 15m,Bereich 108°

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funk-Bewegungsmelder Mistral BM03.0. Reichw. 15m,Bereich 108°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43445

  • Funkfrequenz - 868.35 MHz

  • Modulation - AM

  • Reichweite - 500 m

  • Anzahl der Befehle - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459434458

Sonepar Artikelnummer

120189993

Hersteller Artikelnummer

G43445

Hersteller Typ

MISTRALBM03.0

Hersteller Artikel Nr.:

G43445

Funkfrequenz:

868.35 MHz

Modulation:

AM

Reichweite:

500 m

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

32

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.195 kg

Funk-Bewegungsmelder, für alle MISTRAL-Gongs, integrierter Funksender, 200m Funkreichw.868,35MHz, Batterie oder 8-12V AC Batterie: CR123A (Li),