Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funk-Klingelplatte AP Schwarz

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funk-Klingelplatte AP Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43454

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459434540

Sonepar Artikelnummer

121249534

Hersteller Artikelnummer

G43454

Hersteller Typ

G43454

Hersteller Artikel Nr.:

G43454

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Drahtlos:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

ETA Funk AP Schwarz - Funk-Klingelplatte AP Schwarz: Reichweite 250 m im Freifeld, 868,35 MHz, MISTRAL Technik, Aufputzvariante, Protact 710 AL,