Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funk-Klingelplatte UP ALU

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funk-Klingelplatte UP ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43456

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459434564

Sonepar Artikelnummer

121249536

Hersteller Artikelnummer

G43456

Hersteller Typ

G43456

Hersteller Artikel Nr.:

G43456

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Drahtlos:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

ETA Funk UP ALU - Funk-Klingelplatte UP ALU: Reichweite 250 m im Freifeld, 868,35 MHz, MISTRAL Technik, Unterputzvariante, Protact 110 AL,