Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funk Türöffner Relais

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funk Türöffner Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43387

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Dimmer - Nein

  • Geeignet für Pulsdrücker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459433871

Sonepar Artikelnummer

121249528

Hersteller Artikelnummer

G43387

Hersteller Typ

G43387

Hersteller Artikel Nr.:

G43387

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funktaster:

Ja

Anzahl der Relais:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

868.35 MHz

Anzahl der Befehle:

15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

MISTRAL FTR - Funk Türöffner Relais: Reichweite 150 m, 868,35 MHz, für den Einbau in Schalterdosen und Geräte, Schaltzeit kann individuell zwischen 0,5 und 30 Sekunden eingestellt werden, bis zu 15 Funksender einlernbar, passend zur MISTRAL Serie, 37 x 20 x 42,