Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funkgong CALIMA 200e

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funkgong CALIMA 200e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43610

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Drahtlos - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459436100

Sonepar Artikelnummer

121249543

Hersteller Artikelnummer

G43610

Hersteller Typ

G43610

Hersteller Artikel Nr.:

G43610

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Drahtlos:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

CALIMA 200E - Funkgong Sprache DE weiß: 2-Tasten Bedienung mit Sprachausgabe Deutsch, farbiger LED-Ring, Reichweite 500 m, Stummchaltung, Schlummerfunktion, 868,35 MHz, 13 Melodien, Benötigte Batterien 4 x 1,5 V AA,