GROTHE - Funkgong Empfänger Calima 400e

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43640
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459436407
Sonepar Artikelnummer
120964086
Hersteller Artikelnummer
G43640
Hersteller Typ
43640
Hersteller Artikel Nr.:
G43640
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


