GROTHE - Funkgong Set, rote Acryl-Türe Reichweite 500m, MISTRAL 300M rt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43145
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459431457
Sonepar Artikelnummer
120964046
Hersteller Artikelnummer
G43145
Hersteller Typ
MISTRAL 300M RT
Hersteller Artikel Nr.:
G43145
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


