GROTHE - Funkgong Set (Sender u.Empfänger) Reichweite 250m, 13 Melod., CALIMA 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43560
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459435608
Sonepar Artikelnummer
120646410
Hersteller Artikelnummer
G43560
Hersteller Typ
43560
Hersteller Artikel Nr.:
G43560
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


