GROTHE - Funkgong Set (Sender u. Empfänger Reichweite 500m, Bluetooth, CALIMA 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43580
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85318040
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435806
Sonepar Artikelnummer
121249541
Hersteller Artikelnummer
G43580
Hersteller Typ
G43580
Hersteller Artikel Nr.:
G43580
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
CALIMA 800 - Funkgong-Set Bluetooth microSD Akku Sprache DE: 2-Tasten Bedienung mit Sprachausgabe Deutsch, Bluetooth, microSD-Slot, farbiger LED-Ring, Blitzlicht, Reichweite 500 m, Stummschaltung, Schlummerfunktion, 868,35 MHz,13 Melodien, Inkl.TA55 und Lithium Akku,