GROTHE - Funkgong Set (Sender u.Empfänger) Reichweite 500m, MISTRAL 300M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43300
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459433000
Sonepar Artikelnummer
120113009
Hersteller Artikelnummer
G43300
Hersteller Typ
MISTRAL 300 M
Hersteller Artikel Nr.:
G43300
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
6.38
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


