Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funkgong Set (Sender u.Empfänger Reichweite 500m, MISTRAL 600 ws

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funkgong Set (Sender u.Empfänger Reichweite 500m, MISTRAL 600 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43410

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC/DC

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459434106

Sonepar Artikelnummer

121249529

Hersteller Artikelnummer

G43410

Hersteller Typ

G43410

Hersteller Artikel Nr.:

G43410

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC/DC

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

MISTRAL 600 ws - Funkgong Set: Reichweite 500 m, 868.35 MHz, 17 Melodien, LED-Blitz, 83 dB (A), 8 - 12 V AC/DC und Batterien 4 x 1,5 V, Distanzmultiplikator, Rufweiterschaltung, Farbe weiß, inkl. MISTRAL-Sender, 180 x 140 x 50 mm,