GROTHE - Funkgong Set (Sender u. Empfänger Reichweite 500m, MP3 Melod., CALIMA 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43570
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85318040
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435707
Sonepar Artikelnummer
121249540
Hersteller Artikelnummer
G43570
Hersteller Typ
G43570
Hersteller Artikel Nr.:
G43570
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
CALIMA 600 - Funkgong-Set microSD Sprache DE weiß: 2-Tasten Bedienung mit Sprachausgabe Deutsch, microSD-Slot, farbiger LED-Ring, Blitzlicht, Reichweite 500 m, Stummschaltung, Schlummerfunktion, 868,35 MHz, 13 Melodien, Benötigte Batterien 4 x 1,5 V Typ C,