Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funkgong Set, sw Acryl Türe Reichweite 500m, MISTRAL 200M sw

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funkgong Set, sw Acryl Türe Reichweite 500m, MISTRAL 200M sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43183

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Lautstärke - 86 dB

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459431839

Sonepar Artikelnummer

120964057

Hersteller Artikelnummer

G43183

Hersteller Typ

MISTRAL 200M SW

Hersteller Artikel Nr.:

G43183

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Lautstärke:

86 dB

Drahtlos:

Ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

12 V

Batterie eingebaut:

Ja

Max. Reichweite:

500 m

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Funkgong Set, Reichweite 500 m, 17 Melodien 86dB(A), kein Eingang für 8-12V, Rufweiterschaltung (Sender), weiß, Tür schwarz Acryl, 150 x 115 x 38