GROTHE - Funkgong Set, Türe schwarz, für Batteriebetrieb/8-12V Trafo,Mistral650SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43552
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435523
Sonepar Artikelnummer
120964079
Hersteller Artikelnummer
G43552
Hersteller Typ
43552
Hersteller Artikel Nr.:
G43552
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


