GROTHE - Funkgong Set, Türe schwarz für Batteriebetrieb, Mistral 350 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43550
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435509
Sonepar Artikelnummer
120964077
Hersteller Artikelnummer
G43550
Hersteller Typ
43550
Hersteller Artikel Nr.:
G43550
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


