GROTHE - Funkgong Set, Türe weiß, für Batteriebetrieb/8-12V Trafo,Mistral650WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43553
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435530
Sonepar Artikelnummer
120964080
Hersteller Artikelnummer
G43553
Hersteller Typ
43553
Hersteller Artikel Nr.:
G43553
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


