Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funkgong Set, Türe weiß für Batteriebetrieb, Mistral 350 WS

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funkgong Set, Türe weiß für Batteriebetrieb, Mistral 350 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43559

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Drahtlos - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459435592

Sonepar Artikelnummer

121249539

Hersteller Artikelnummer

G43559

Hersteller Typ

G43559

Hersteller Artikel Nr.:

G43559

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Drahtlos:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

MISTRAL 350E WS - Funkgong MISTRAL weiß: Reichweite 500 m, 868.35 MHz, 12 Melodien, zeitlich begrenzte Stummschaltung, LED-Blitzlicht, Batteriebetrieb 4 x 1,5 V Typ LR14/C, 180 x 120 x 50 mm,