Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Funkgongset Mistral 300M BM mit Bewegungsmelder 108°

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Funkgongset Mistral 300M BM mit Bewegungsmelder 108°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43315

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Lautstärke - 86 dB

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459433154

Sonepar Artikelnummer

120189985

Hersteller Artikelnummer

G43315

Hersteller Typ

MISTRAL300MBM

Hersteller Artikel Nr.:

G43315

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Lautstärke:

86 dB

Drahtlos:

Ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

8 .. 12 V

Batterie eingebaut:

Nein

Max. Reichweite:

500 m

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Breite in Teilungseinheiten:

6.38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Funkgong-Set, Mistral 300M + BM03.0, PIR-Bewegungsmelder, incl. Funksender, Reichw.:IR:24m Funk: 500 m im Freifeld,