GROTHE - Funksender Aufputz/Unterputz Weiß Blende quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43449
Funkfrequenz - 868.35 MHz
Modulation - AM
Schutzart (IP) - IP67
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459434496
Sonepar Artikelnummer
121220115
Hersteller Artikelnummer
G43449
Hersteller Typ
G43449
Hersteller Artikel Nr.:
G43449
Funkfrequenz:
868.35 MHz
Modulation:
AM
Schutzart (IP):
IP67
Rollingcode-System:
Nein
Funktaster unter Putz:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.160 kg


