Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Glühlampe 240V/5W für Art.G31371, (Typ KSZ 8597)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Glühlampe 240V/5W für Art.G31371, (Typ KSZ 8597)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G38597

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459385972

Sonepar Artikelnummer

120131697

Hersteller Artikelnummer

G38597

Hersteller Typ

KSZ 8597

Hersteller Artikel Nr.:

G38597

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Ja

Nennstrom:

21 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.018 kg

Glühlampe, 240V, 5W, für Ba15d,