GROTHE - Gong 465, Front weiß, f.Batt.9V oder f.Trafo 8-12V, (Typ Gong 465 Bw/w)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44466
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459444662
Sonepar Artikelnummer
120190002
Hersteller Artikelnummer
G44466
Hersteller Typ
GONG 466 BW/W
Hersteller Artikel Nr.:
G44466
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
9 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.333 kg


