Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Gong 465A, Front schwarz, f. 230VAL, (Typ Gong 465A-230 w/sw)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Gong 465A, Front schwarz, f. 230VAL, (Typ Gong 465A-230 w/sw)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G44475

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Stromart - AC/DC

  • Lautstärke - 83 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459444754

Sonepar Artikelnummer

120964087

Hersteller Artikelnummer

G44475

Hersteller Typ

44475

Hersteller Artikel Nr.:

G44475

Gehäusefarbe:

schwarz

Stromart:

AC/DC

Lautstärke:

83 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.001 kg

Gong 230, elektromechanischer Zweiklang, 230V 50 Hz (70 mA), Kasten: Weiß Front: Schwarz, KB 5/15 S, 118x118x47