GROTHE - Gong 465A Front schwarz,f.Batt.9V oder f.Trafo 8-12V, (Typ Gong 465A Bw/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44465
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459444655
Sonepar Artikelnummer
120190001
Hersteller Artikelnummer
G44465
Hersteller Typ
GONG 465A BW/SW
Hersteller Artikel Nr.:
G44465
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
9 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
6.55
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.333 kg


