Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Gong 465A, Front weiß, f. 230VAL (Typ Gong 465A-230 w/ws)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Gong 465A, Front weiß, f. 230VAL (Typ Gong 465A-230 w/ws)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G44476

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC/DC

  • Lautstärke - 83 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459444761

Sonepar Artikelnummer

120964088

Hersteller Artikelnummer

G44476

Hersteller Typ

44476

Hersteller Artikel Nr.:

G44476

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC/DC

Lautstärke:

83 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.001 kg

Gong 230, elektromagnetischer Zweiklang, 230 V 50 Hz (70 mA), Kasten: Weiß Front: Weiß, KB 5/15 S, 118x118x47