GROTHE - Gong elektronisch weiß max.85dB/A f.Batteriebetrieb 4x1,5V, (Typ GONG 225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43225
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459432256
Sonepar Artikelnummer
120033412
Hersteller Artikelnummer
G43225
Hersteller Typ
GONG 225A W
Hersteller Artikel Nr.:
G43225
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
9 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
8.88
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


