GROTHE - Gong, Türe weiß, 8-12V Trafo/230VAC, Croma 150ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43555
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435554
Sonepar Artikelnummer
120964082
Hersteller Artikelnummer
G43555
Hersteller Typ
43555
Hersteller Artikel Nr.:
G43555
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


