GROTHE - Gong zweiklang weiß 8-12V (Typ GONG 569w)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44569
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459445690
Sonepar Artikelnummer
120190003
Hersteller Artikelnummer
G44569
Hersteller Typ
GONG 569 W
Hersteller Artikel Nr.:
G44569
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


