GROTHE - Gong zweiklang weiß max.80dB(A) für 230V (0,06A), (Typ GONG 569-230V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44179
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459441791
Sonepar Artikelnummer
120129041
Hersteller Artikelnummer
G44179
Hersteller Typ
GONG 569-230V
Hersteller Artikel Nr.:
G44179
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.06 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
5.77
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.375 kg


