GROTHE - Gong zweiklang weiß max.83dB/A für Trafo 8-12V/4VA, (Typ GONG 165w)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44165
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459441654
Sonepar Artikelnummer
120013084
Hersteller Artikelnummer
G44165
Hersteller Typ
GONG 165 W
Hersteller Artikel Nr.:
G44165
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
6.55
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


