GROTHE - Gong zweiklang weiß max.85dB/A f.230V m.eingeb.Trafo, (Typ GONG 169TRw)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44172
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459441722
Sonepar Artikelnummer
120026675
Hersteller Artikelnummer
G44172
Hersteller Typ
GONG 169 TRW
Hersteller Artikel Nr.:
G44172
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


