GROTHE - Gong zweiklang weiß max.85dB/A für Trafo 8-12V/4VA, (Typ GONG 169w)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44169
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459441692
Sonepar Artikelnummer
120013085
Hersteller Artikelnummer
G44169
Hersteller Typ
GONG 169 W
Hersteller Artikel Nr.:
G44169
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
5.77
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


