GROTHE - Gong zweiklang weiß/silber Design für Trafo 8-12V/4VA, (Typ GONG 565w/sim)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G44565
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459445652
Sonepar Artikelnummer
120131706
Hersteller Artikelnummer
G44565
Hersteller Typ
GONG 565 W/SIM
Hersteller Artikel Nr.:
G44565
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite in Teilungseinheiten:
6.55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.280 kg


