Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Groß-Läutewerk LTW 168 RT 12V/DC Farbe rot

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Groß-Läutewerk LTW 168 RT 12V/DC Farbe rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22560

  • Gehäusefarbe - rot

  • Tonart - Schnellschlag

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459225605

Sonepar Artikelnummer

121249516

Hersteller Artikelnummer

G22560

Hersteller Typ

G22560

Hersteller Artikel Nr.:

G22560

Gehäusefarbe:

rot

Tonart:

Schnellschlag

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Stromart:

DC

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

LTW 168 RT 12V/DC - Groß-Läutewerk: 12 V DC / 600 mA, 98 dB(A), Dauerbetrieb, Schale 168(D)mm, IP66, rot, 168 x 168 x 78 mm,