Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Groß-Läutewerk LTW 168 RT 24V/AC Farbe rot

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Groß-Läutewerk LTW 168 RT 24V/AC Farbe rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22563

  • Gehäusefarbe - rot

  • Tonart - Schnellschlag

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Stromversorgung - Netzbetrieb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459225636

Sonepar Artikelnummer

121249519

Hersteller Artikelnummer

G22563

Hersteller Typ

G22563

Hersteller Artikel Nr.:

G22563

Gehäusefarbe:

rot

Tonart:

Schnellschlag

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Stromart:

AC

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

LTW 168 RT 24V/AC - Groß-Läutewerk: 24 V AC / 430 mA, 100 dB(A), Dauerbetrieb, Schale 168(D)mm, IP66, rot, 168 x 168 x 78 mm,